ヨガサンタL A

ヨガサンタL  A - 東京ローソク製造

ヨガポーズのサンタクロース インテリア

用途難しいヨガポーズをモチーフにしたコミカルな置物です。材質ポリレジン質量(g)180サイズ(mm)個装:170×85×60本体寸法(cm)高さ16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11306490223141
2,000
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする