東京ローソク製造
ヨガサンタL B
ヨガポーズのサンタクロース インテリア
用途
難しいヨガポーズをモチーフにしたコミカルな置物です。
材質
ポリレジン
質量(g)
240
サイズ(mm)
個装:170×180×55
本体寸法(cm)
高さ16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306499
223142
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください