東京ローソク製造
ペッパー型LEDライト
リモコン操作可能な室内用のLEDライトです
用途
便利なリモコン操作。タイマー仕様。点滅パターン8種。明るさ調整10段階。(単三電池3本またはUSBで作動します。)
材質
PVC 銅線 LED
機能
リモコン付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
本体寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306709
19853
160
個装:182×55×50
全長4.5 ライト長2.9
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11306718
19854
200
個装:70×182×50
全長6.5 ライト長4.9
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください