東京ローソク製造
デコレーションツリー カレンレッド 25cm
お部屋を華やかに演出するインテリアツリー
用途
お手入れ不要造花のインテリア
材質
PVC ポリレジン
質量(g)
290
サイズ(mm)
個装:275×110×110
本体寸法(cm)
高さ25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306106
015814
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください