東京ローソク製造
ノルディック足ブラサンタM (グレー)
長い足がぶらぶらノルディックサンタの人形
用途
伝統的なノルディックサンタで足の長い特徴的な人形
材質
ポリエステル
質量(g)
180
サイズ(mm)
個装:180×100×100
本体寸法(cm)
高さ37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306438
225772
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください