東京ローソク製造
ソーラーLED50球 ピンク・ホワイト/ブラックコード
防雨型LEDライト ソーラーパネル充電で電気代0円
用途
暗所で自動点灯、点滅のパターンが8段階に変化するコントローラー付
材質
PVC 銅線 LED ABS
質量(g)
500
サイズ(mm)
個装:60×160×110
本体寸法(cm)
全長590(電球部分490
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306630
017126
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください