東京ローソク製造
セットツリー スノーマルチ
ツリーに飾りとライトが付属した組み立て式クリスマスツリー
用途
(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)
材質
PVC PP 銅線 LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
高さ(cm)
サイズ(mm)
本体寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306779
19848
980
90
個装:710×150×150
高さ90
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11306788
19849
1500
120
個装:710×180×180
高さ120
¥
8,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください