東京ローソク製造
ファミリーセットツリー G USBLEDライト
ツリーに飾りとライトが付属した組み立て式クリスマスツリー
用途
(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)
材質
PVC PS 銅線 LED
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
本体寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306289
19593
780
個装:710×135×135
高さ45
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11306761
19680
780
個装:710×135×135
高さ90
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
11306770
19681
1250
個装:710×150×150
高さ120
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください