東京ローソク製造
LED100球 防雨 RGB/ブラックコード
LEDライトが7色に発光。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。
用途
防雨型(整流器部を省く)ペッパー球と比べ90%省エネ(メーカー比)
材質
PVC 銅線 LED ABS
質量(g)
800
サイズ(mm)
個装:160×150×80
本体寸法(cm)
全長1650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306535
016537
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください