東京ローソク製造
ソーラーLED100球 パステルイエロー リモコン付き
ソーラーパネル充電で光ライト。フル充電で点灯時間約24時間。
用途
リモコンパターン点灯。リチウムイオン電池内臓3.7V 1200mAh
材質
PVC 銅線 LED ABS
質量(g)
420
サイズ(mm)
個装:90×160×75
本体寸法(m)
全長12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306481
019220
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください