東京ローソク製造
LED32球電池式防雨コントローラー付パステルイエロー/ブラックコード
電池式防雨型LEDライトです。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。
用途
8種の点滅・点灯切替機能付、便利な吊り下げ式電池ボックス(単三電池4本使用別売)
材質
PVC 銅線 LED ABS
質量(g)
150
サイズ(mm)
個装:60×165×50
本体寸法(cm)
全長3600(ライト長3100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306639
016526
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください