東京ローソク製造
防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)
専用ACアダプタ 8種の点滅・点灯切替機能 ※LEDライト 120球別売をお求めください。
用途
LEDライト 120球 JAN4904922196031、4904922196048、4904922196055専用
材質
ABS 銅線
質量(g)
160
サイズ(mm)
個装:85×175×55
本体寸法(cm)
全長520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306465
019606
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください