東京ローソク製造
ACアダプター (コントローラー付)/
専用ACアダプタ ※JAN4904922174206 LED100球 防雨 ピンクホワイト 球/ブラックコード別売
用途
8種の点滅・点灯切替機能付。
材質
ABS 銅線
質量(g)
1020
サイズ(mm)
個装:100×175×85
本体寸法(cm)
全長6500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306088
017421
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください