東京ローソク製造
LED100球 防雨 ピンクホワイト 球/ブラックコード
防雨型LEDライト ※JAN4904922174213 専用ACアダプタ(コントローラー付)別売が必要です。
用途
専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。
材質
PVC 銅線 LED ABS
質量(g)
280
サイズ(mm)
個装:75×160×65
本体寸法(cm)
電球部全長1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306578
017420
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください