東京ローソク製造
LEDライト 120球 黒コード 6色マルチ
防雨型LEDライト 最大5連結可能。※JAN4904922196062防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)別売が必要です。
用途
専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。
材質
PVC 銅線 LED ABS
質量(g)
300
サイズ(mm)
個装:83×173×68
本体寸法(cm)
電球部全長1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306587
019603
¥
9,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください