曜日別特売

電熱ベスト5箇所発熱 SHB-7 30000mAhバッテリー付き

電熱ベスト5箇所発熱 SHB-7 30000mAhバッテリー付き - さくら電子

5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト+30000mAhバッテリー付きセット
・5カ所発熱エリア
・内側スイッチでデザインすっきり
・軽薄で保温性に優れている
・三段階温度設定【低温・中温・高温】
・手洗い,洗濯洗い可能

用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル種別ベスト寸法(mm)バッテリー:141×69×27ブラック、バッテリー:ブラック機能発熱バッテリー容量(mAh)30000素材ポリエステル内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11307321-M
オープン
取扱い終了
11307330-L
オープン
取扱い終了
11307339-LL
オープン
取扱い終了
11307348-3L
オープン
取扱い終了
11307357-5L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする