オルディ
ポリバッグHB 70L
引っ張りに強い特殊配合のポリエチレン素材を使用し、厚みを減らすことでコストダウンを実現した業務用ポリ袋です。LDPE40μmと比較しても引っ張り強度優位性が有るため、代替品としてお使いいただけます。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
HB
厚さ(mm)
約0.017
色
半透明
容量(L)
70
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約800×900
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307549
PBHB-N70-10
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください