曜日別特売

Neoレインボー 90L

Neoレインボー 90L - オルディ

従来の低密度ポリエチレンと同等の強度で厚みを約50%に抑えた高密度ポリエチレンのポリ袋(メーカー比)。燃焼時の二酸化炭素も約半分に抑え、温暖化防止へ。環境にやさしい製品です。

用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質HD(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.018半透明容量(L)90耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)約900×1000内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11307531NR-N90-10
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする