オルディ
クリンパック 45L
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の家庭用ポリ袋です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.025
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約650×800
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307576
CPN113
透明
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
11307585
CPN112
黒
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください