曜日別特売

パワーバッグ 45L

パワーバッグ 45L - オルディパワーバッグ 45L - オルディ

強化原料配合!パワーバッグは伸びて強いポリ袋です。ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製。

用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.02容量(L)45耐冷温度(℃)-30サイズ(mm)約650×800内容量1冊(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11307601PW4530CL透明
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
11307610PW4530WH乳白半透明
オープン
609
670(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする