オルディ
フラッピー規格袋
吊り下げるだけで、ポリ袋を開ける手間いらず!簡単に物を包めるポリ袋です。
用途
キッチン厨房での食品保存袋・ポリ袋・小分け袋。家庭用・業務用。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.01
寸法(mm)
約260×380
色
半透明
サイズ
13号
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1冊(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307680
FP-13
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください