フラッピー規格袋

フラッピー規格袋 - オルディ

吊り下げるだけで、ポリ袋を開ける手間いらず!簡単に物を包めるポリ袋です。

用途キッチン厨房での食品保存袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質HD(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.01寸法(mm)約230×340半透明サイズ12号耐冷温度(℃)-30内容量1冊(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11307671FP-12
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする