オルディ
バランスパック 45L
丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.015
色
半透明
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約650×800
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307619
BP4530
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください