オルディ
バランスパック 90L
丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.017
色
半透明
容量(L)
90
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約900×1000
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307506
BP90N10U
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください