オルディ
折りコン用内袋 50L
50L折りたたみコンテナ用の内袋です。現在保有の折りたたみコンテナに簡単に装着でき、収納物の汚れを防止します。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋、収納袋。家庭用、業務用に。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.01
色
半透明
容量(L)
50
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約900(510)×750
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307655
OC50-100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください