オルディ
ストレッチフィルム
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。
用途
キッチン厨房での食品保存袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
LD(低密度ポリエチレン)
色
透明
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307409
OR-15-300
約0.015
約300×500000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
11307418
OR-15
約0.015
約500×300000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
11307427
OR-17
約0.017
約500×300000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください