オルディ
ストレッチフィルム
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
LD(低密度ポリエチレン)
色
透明
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307436
OR-10
約0.01
約500×600000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
11307445
OR-12
約0.012
約500×500000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
11307461
OR-16
約0.016
約500×300000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
11307470
OR-18
0.018
約500×300000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください