オルディ
シュパックロール 45L
使いやすいロール式のポリ袋です。ロールタイプだからクルクルのばしてピッと切るだけ。収納にも便利なので置き場所にも困りません。引裂強度に優れ、丈夫です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.015
色
半透明
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約650×800
内容量
1巻(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307698
SYRN45C
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください