オルディ
ポリバッグビジネス 45L
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。再生原料を10%、 工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しています。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.04
色
透明
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約650×800
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307488
P-65
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください