オルディ
ポリバッグビジネス 90L
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。再生原料を10%、工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しています。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
容量(L)
90
厚さ(mm)
約0.05
色
乳白半透明
材質
LD(低密度ポリエチレン)
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約900×1000
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307540
P-99
90
約0.05
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください