オルディ
強化ポリバッグネオ 90L
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製の業務用ポリ袋です。特殊原料を配合しており、引っ張り強度があり伸びにも強く、突起物に強いポリ袋です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.03
色
透明
容量(L)
90
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約900×1000
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307558
KP-N90-10
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください