オルディ
プラスプラス ペール用 45L
破れにくくて使いやすい!便利なごみ袋です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.025
色
黒
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約650×800
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307515
PP-K45-10
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください