エプロンスーパーライト紐付き

エプロンスーパーライト紐付き - オルディエプロンスーパーライト紐付き - オルディエプロンスーパーライト紐付き - オルディ

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製。ひも付き100枚ブロックタイプ薄手の手さげポリ袋(Uバッグ)です。

用途レジ袋・ポリ袋・手提げ袋。家庭用、業務用に。材質HD(高密度ポリエチレン)乳白耐冷温度(℃)-30内容量1冊(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11307628ESLH-W30-100約0.011約300(180)×370S・30号
オープン
309
340(税込)
6日以内出荷
11307637ESLH-W35-100約0.012約350(220)×430M・35号
オープン
449
494(税込)
8日以内出荷
11307646ESLH-W40-100約0.014約400(250)×490・40号
オープン
599
659(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする