コットンライク ナイロントレーニングパンツ

コットンライク ナイロントレーニングパンツ - ユナイテッドアスレコットンライク ナイロントレーニングパンツ - ユナイテッドアスレコットンライク ナイロントレーニングパンツ - ユナイテッドアスレコットンライク ナイロントレーニングパンツ - ユナイテッドアスレコットンライク ナイロントレーニングパンツ - ユナイテッドアスレコットンライク ナイロントレーニングパンツ - ユナイテッドアスレコットンライク ナイロントレーニングパンツ - ユナイテッドアスレコットンライク ナイロントレーニングパンツ - ユナイテッドアスレ

タフなナイロンをコットンのように加工して織り込んだ、やわらかな生地が魅力のトレーニングパンツ。ミリタリーのトレーニングパンツのルーズフィットなデザインを踏襲しつつ、横から見たときに膨らむようなバルーンシルエットとなるようにアジャストされたことで、流行りの大きめなトップスとの相性を最大まで引き出した魅力的なアイテムとなりました。プリントなどの加工がしやすいシンプルな縫製仕様に落とし込み、アパレルからスポーツのユニフォームまで、さまざまな用途に活用できるように企画。ブーム真っ只中のスニーカーやユーズドアイテムとの相性も抜群です。

仕様脇ポケット、ヒップポケット(右側)種別パンツブラック×グロスブラック素材ナイロン100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
総丈(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113242097219‐01M691013476~81
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
113242187219‐01L711043881~87
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
113242277219‐01XL731074287~93
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
113242367219‐01M691013476~81
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
113242457219‐01L711043881~87
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
113242617219‐01XL731074287~93
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする