曜日別特売

5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ

5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ドライコットン ラウンドテールロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ

シルエット最大の特徴は、何度も調整を重ねたラウンドテール。前後差のあるラウンドテールはアウトスタイルで着映えするだけでなく、前だけをタックインするスタイルにもマッチ。袖口は長めのリブ付きでまくりやすく、しまりのある印象を与えてくれます。「ドライコットンタッチ シリーズ」の生地を使用しているので、ポリエステル100%の機能性素材でありつつ、コットンのようなやわらかな風合いが魅力。洗濯にも強く吸水性が高いのでスポーツシーンにはもちろんのこと、普段着にも取り入れやすく、デイリーユースに着まわしたい一枚です。

仕様脇:横割り仕様機能吸汗速乾、形態安定、紫外線遮断素材ポリエステル100%内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113201155663‐01ホワイトL526256
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
113201315663‐01ホワイトXL566459
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
113201405663‐01アシッドオリーブM496153
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
113201495663‐01アシッドオリーブL526256
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
113201585663‐01アシッドオリーブXL566459
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
113201765663‐01ネイビーL526256
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
113201855663‐01ネイビーXL566459
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
113202105663‐01ブラックL526256
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
113201065663‐01ホワイトM496153
オープン
取扱い終了
113201675663‐01ネイビーM496153
オープン
取扱い終了
113202015663‐01ブラックM496153
オープン
取扱い終了
113202195663‐01ブラックXL566459
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする