曜日別特売

7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ

7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ

洗いこむほどに粗野感が強まり、縮みや型崩れの少ないアメリカンライクな生地が特徴的。2.1インチの袖口リブと捻りの効いたボックスシルエットが相まって、ほどよい緩急のある抜け感を演出します。さらに、少しドロップショルダー気味のリラックスフィットは、レイドバック感が満載で、今の気分にアジャストします。あえて最小限のシンプルなステッチワークに仕上げることで、無駄を削ぎ落としたミニマルなプロダクトになりました。

仕様脇:丸胴仕様混率(%)綿100内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113091254288‐01ホワイトM496154
3,150
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
113091414288‐01ホワイトL526257
3,150
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
113091504288‐01ホワイトXL566460
3,150
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
113091594288‐01ホワイトXXL596563
3,150
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
113091684288‐01アッシュM496154
3,700
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
113091774288‐01アッシュL526257
3,700
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
113091864288‐01アッシュXL566460
3,700
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
113091954288‐01アッシュXXL596563
3,700
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
113092114288‐01ネイビーM496154
3,500
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
113092204288‐01ネイビーL526257
3,500
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
113092294288‐01ネイビーXL566460
3,500
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
113092384288‐01ネイビーXXL596563
3,500
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
113092474288‐01ブラックM496154
3,500
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
113092564288‐01ブラックL526257
3,500
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
113092654288‐01ブラックXL566460
3,500
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
113092814288‐01ブラックXXL596563
3,500
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする