9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ

9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ9.1オンス マグナムウェイビッグシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ

生地やステッチワークなど、ヴィンテージライクな仕様はそのままに、レイドバック感のある袖周りなど、新たな魅力が光る一枚。シャリ感のある超極厚生地と、大きく着てもだらしなくならない絶妙に調節されたサイズ感が、コーデを格上げすること間違いなし。オープンエンド糸で編みたてられた生地は着こむほどに独特の味わいを醸し出し、エイジング(経年変化)を楽しむことができます。ワードローブに一枚は持っておきたいアイテムです。

仕様脇:丸胴仕様混率(%)綿100内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113092904422‐01ホワイトM546057
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113092994422‐01ホワイトL576160
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113093084422‐01ホワイトXL606263
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113093174422‐01フロストグレーM546057
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113093264422‐01フロストグレーL576160
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113093354422‐01フロストグレーXL606263
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113093514422‐01ヴィンテージナチュラルM546057
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113093604422‐01ヴィンテージナチュラルL576160
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113093694422‐01ヴィンテージナチュラルXL606263
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113093784422‐01アシッドカーキM546057
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113093874422‐01アシッドカーキL576160
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113093964422‐01アシッドカーキXL606263
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113094054422‐01アシッドブルーM546057
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113094214422‐01アシッドブルーL576160
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113094304422‐01アシッドブルーXL606263
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113094394422‐01ブラックM546057
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
113094484422‐01ブラックL576160
4,100
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
113094574422‐01ブラックXL606263
4,100
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする