ユナイテッドアスレ
6.2オンス プレミアム ロングスリーブTシャツ
肌ざわりがよく高級感がありながらも、厚手でタフな生地も魅力のひとつ。今っぽいレイドバックなシルエットはきれいめなアーバンスタイルとしても、クラシックなストリートスタイルとしても楽しめます。
仕様
脇:丸胴仕様
内容量
1枚
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11323019
5913‐01
ホワイト
S
綿100
46
60
¥
2,930
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
11323028
5913‐01
ホワイト
M
綿100
49
61
¥
2,930
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
11323037
5913‐01
ホワイト
L
綿100
52
62
¥
2,930
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
11323046
5913‐01
ホワイト
XL
綿100
56
64
¥
2,930
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
11323055
5913‐01
ホワイト
XXL
綿100
59
65
¥
3,720
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
11323071
5913‐01
アッシュ
XXL
綿98/ポリエステル2
59
65
¥
4,170
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
11323080
5913‐01
ネイビー
XXL
綿100
59
65
¥
4,170
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
11323089
5913‐01
スミ
XXL
綿100
59
65
¥
4,170
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
11323098
5913‐01
ブラック
XXL
綿100
59
65
¥
4,170
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
11323107
5913‐01
アッシュ
S
綿98/ポリエステル2
46
60
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323116
5913‐01
アッシュ
M
綿98/ポリエステル2
49
61
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323125
5913‐01
アッシュ
L
綿98/ポリエステル2
52
62
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323141
5913‐01
アッシュ
XL
綿98/ポリエステル2
56
64
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323150
5913‐01
ネイビー
S
綿100
46
60
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323159
5913‐01
ネイビー
M
綿100
49
61
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323168
5913‐01
ネイビー
L
綿100
52
62
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323177
5913‐01
ネイビー
XL
綿100
56
64
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323186
5913‐01
スミ
S
綿100
46
60
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323195
5913‐01
スミ
M
綿100
49
61
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323211
5913‐01
スミ
L
綿100
52
62
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323220
5913‐01
スミ
XL
綿100
56
64
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323229
5913‐01
ブラック
S
綿100
46
60
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323238
5913‐01
ブラック
M
綿100
49
61
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323247
5913‐01
ブラック
L
綿100
52
62
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
11323256
5913‐01
ブラック
XL
綿100
56
64
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください