曜日別特売

5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ

5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ5.6オンス ビックシルエットロングスリーブTシャツ - ユナイテッドアスレ

トレンドに合わせ巧みに設計されたベストサイズスペック。特に袖周りのゆとりを大きくもたせ、ほどよくドロップさせた肩回りと袖丈の長さで絶妙なルーズ感を演出。身丈や身幅もゆったりながらまとまりあるシルエットにグレーディングしているため、シンプルコーデでも鮮度の高い旬な着こなしが楽しめます!

仕様脇:横割り仕様混率(%)綿100内容量1枚
全36種類を絞り込む
サイズ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113177355509‐01ホワイトS625562
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113177515509‐01ホワイトM655765
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113177605509‐01ホワイトL685968
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113177695509‐01ホワイトXL716171
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113177785509‐01フロストグレーS625562
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113177875509‐01フロストグレーM655765
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113177965509‐01フロストグレーL685968
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113178055509‐01フロストグレーXL716171
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113178305509‐01サンドベージュM655765
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113178395509‐01サンドベージュL685968
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113178485509‐01サンドベージュXL716171
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113178575509‐01ビリヤードグリーンS625562
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113178755509‐01ビリヤードグリーンL685968
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113179005509‐01アシッドブルーS625562
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113179095509‐01アシッドブルーM655765
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113179185509‐01アシッドブルーL685968
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113179275509‐01アシッドブルーXL716171
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113179455509‐01ネイビーM655765
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113179615509‐01ネイビーL685968
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113179705509‐01ネイビーXL716171
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113180155509‐01スミS625562
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113180315509‐01スミM655765
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113180405509‐01スミL685968
2,540
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
113180495509‐01スミXL716171
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113180585509‐01ブラックS625562
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113180675509‐01ブラックM655765
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113180765509‐01ブラックL685968
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113180855509‐01ブラックXL716171
2,540
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
113178215509‐01サンドベージュS625562
2,540
取扱い終了
113178665509‐01ビリヤードグリーンM655765
2,540
取扱い終了
113178915509‐01ビリヤードグリーンXL716171
2,540
取扱い終了
113179365509‐01ネイビーS625562
2,540
取扱い終了
113179795509‐01スモーキーパープルS625562
2,540
取扱い終了
113179885509‐01スモーキーパープルM655765
2,540
取扱い終了
113179975509‐01スモーキーパープルL685968
2,540
取扱い終了
113180065509‐01スモーキーパープルXL716171
2,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする