12.0オンス ヘビーウェイト スウェットパンツ 裏起毛

12.0オンス ヘビーウェイト スウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ12.0オンス ヘビーウェイト スウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ12.0オンス ヘビーウェイト スウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ12.0オンス ヘビーウェイト スウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ12.0オンス ヘビーウェイト スウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ12.0オンス ヘビーウェイト スウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ12.0オンス ヘビーウェイト スウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ

5763-01を始めとした、いま人気爆発中の裏起毛スウェットシリーズとセットアップ可能なシャーリングタイプのスウェットパンツ。乾いた硬い肌ざわりの厚手生地や、'90sを意識したストレートなシルエットが特徴。プレーンなものとはひと味違うスウェットが欲しい!という方にはうってつけの一枚。無地でもサマになるのはもちろん、脇縫いなしのため、プリント加工にも最適です。

仕様脇ポケット、ヒップポケット(右側)、裾シャーリング種別スウェットパンツ混率(%)綿75/ポリエステル25(裏起毛)機能防寒内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
総丈(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113215765765‐01アッシュM7310133
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113215855765‐01アッシュL7410434
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
113216015765‐01アッシュXL7510735
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
113216105765‐01ブラックM7310133
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113216195765‐01ブラックL7410434
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113216285765‐01ブラックXL7510735
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする