曜日別特売

10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット 裏パイル

10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス ビックシルエット クルーネックスウェット  裏パイル - ユナイテッドアスレ

3シーズン着まわせる、ミドルな厚さと軽快な生地感が魅力のスウェット。裾まわりのシルエットが浮かないように絞り込んだ裾口や、ほどよい溜まり感のある袖、ストンとドロップするショルダーラインなど、シルエットの随所にこだわりを詰め込んだほか、首まわりはタフなダブルステッチを採用。トレンドコーデを1枚で完成させる絶妙なサイジングはもちろん、堅牢さも兼備したことで、ビッグシルエットアイテムの集大成となりました。

種別クルーネックスウェット混率(%)綿100(裏パイル)内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113141995205‐01アッシュM685168
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
113142085205‐01アッシュL715271
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
113142175205‐01アッシュXL755375
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
113142265205‐01アイビーグリーンM685168
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
113142515205‐01アイビーグリーンXL755375
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
113142605205‐01ネイビーM685168
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
113142695205‐01ネイビーL715271
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
113142785205‐01ネイビーXL755375
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
113142875205‐01ブラックM685168
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
113142965205‐01ブラックL715271
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
113143055205‐01ブラックXL755375
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
113143215205‐01ホワイトM685168
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113143305205‐01ホワイトL715271
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113143395205‐01ホワイトXL755375
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
113142355205‐01アイビーグリーンL715271
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする