12.7オンス ヘヴィーウェイト クルーネックスウェット 裏パイル

12.7オンス ヘヴィーウェイト クルーネックスウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト クルーネックスウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト クルーネックスウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト クルーネックスウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト クルーネックスウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト クルーネックスウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト クルーネックスウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト クルーネックスウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ

アーバンテイストでデイリーに着回しができる、ややざっくりなシルエットが特徴です。生地感はふっくら、裏糸のパイルは通常よりも太い糸を編み込み重厚感ある生地でどこかクラシックな佇まいも◎。また、洗濯後の縮率を軽減させるため、生地水洗いとタンブル乾燥を製造行程で施した「プリシュランクファブリック」を採用。アームホールや袖口など、力が加わる部分のステッチワークは太番手の縫製糸と粗めの運針数でダブルステッチにすることで、堅牢さと立体感を実現しました。

種別クルーネックスウェット混率(%)綿100(裏パイル)内容量1枚
全45種類を絞り込む
サイズ
45種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113222855769‐01オフホワイトXXL596464
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113223015769‐01アッシュXXL596464
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113223105769‐01ミックスグレーXXL596464
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113223195769‐01ナチュラルXXL596464
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113223375769‐01フォレストグリーンXXL596464
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113223465769‐01ネイビーXXL596464
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113223715769‐01ブラックXXL596464
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113223805769‐01オフホワイトS476052
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113223895769‐01オフホワイトM506155
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113223985769‐01オフホワイトL536258
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113224075769‐01オフホワイトXL566361
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113224165769‐01アッシュS476052
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113224255769‐01アッシュM506155
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113224415769‐01アッシュL536258
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113224505769‐01アッシュXL566361
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113224595769‐01ミックスグレーS476052
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113224685769‐01ミックスグレーM506155
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113224775769‐01ミックスグレーL536258
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113224865769‐01ミックスグレーXL566361
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113224955769‐01ナチュラルS476052
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113225115769‐01ナチュラルM506155
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113225205769‐01ナチュラルL536258
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113225295769‐01ナチュラルXL566361
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113225815769‐01フォレストグリーンS476052
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113226085769‐01フォレストグリーンXL566361
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113226175769‐01ネイビーS476052
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
113226265769‐01ネイビーM506155
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113226355769‐01ネイビーL536258
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113226515769‐01ネイビーXL566361
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113226965769‐01ブラックS476052
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113227055769‐01ブラックM506155
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113227215769‐01ブラックL536258
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113227305769‐01ブラックXL566361
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113225905769‐01フォレストグリーンM506155
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
113225995769‐01フォレストグリーンL536258
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
113223285769‐01シナモンブラウンXXL596464
オープン
取扱い終了
113223555769‐01カーボンXXL596464
オープン
取扱い終了
113225385769‐01シナモンブラウンS476052
オープン
取扱い終了
113225475769‐01シナモンブラウンM506155
オープン
取扱い終了
113225565769‐01シナモンブラウンL536258
オープン
取扱い終了
113225655769‐01シナモンブラウンXL566361
オープン
取扱い終了
113226605769‐01カーボンS476052
オープン
取扱い終了
113226695769‐01カーボンM506155
オープン
取扱い終了
113226785769‐01カーボンL536258
オープン
取扱い終了
113226875769‐01カーボンXL566361
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする