10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル

10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル - ユナイテッドアスレ

ロングセラーのスウェットStyle No.5044-01のキッズサイズモデル。
襟リブ・袖口・裾口にダブルステッチを施した丈夫な定番スウェットで、裏地は伸縮性・吸水性の優れたパイル生地。シンプルなデザインで、秋冬のアウター・インナーとしてだけでなく、ルームウェアとしても重宝します。男の子も女の子も喜ぶカラーをラインアップ。

種別スウェット混率(%)綿100(裏パイル)機能伸縮性・吸水性内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113134905044‐02ホワイト110294035
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
113134995044‐02ホワイト130354540
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
113135085044‐02ホワイト150405347
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
113135175044‐02ミックスグレー110294035
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
113135265044‐02ミックスグレー130354540
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
113135355044‐02ミックスグレー150405347
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
113135515044‐02ナチュラル110294035
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
113135605044‐02ナチュラル130354540
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
113135695044‐02ナチュラル150405347
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
113135785044‐02ネイビー110294035
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
113135875044‐02ネイビー130354540
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
113135965044‐02ネイビー150405347
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
113136055044‐02ブラック110294035
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
113136215044‐02ブラック130354540
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
113136305044‐02ブラック150405347
3,260
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする