曜日別特売

12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛

12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ12.0オンス ヘビーウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ

表面はオープンエンド糸特有のザラ感のあるざっくりした風合い、乾いた硬い肌ざわりの厚手生地が特徴。生地目を横取りしサイドパネルのリブ仕様となっているため、型崩れしにくく、洗うほどにタフになり、着こむほどに独特の風合いとエイジングが楽しめます。ゆったりとしたヴィンテージライクなシルエットで着用時の袖の絶妙なルーズさもポイント。大きめサイズでざっくりした着こなしが楽しめます。

種別クルーネックスウェット内容量1枚
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113211295764‐01ホワイトXXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5964
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113211385764‐01アッシュXXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5964
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113211475764‐01ミックスグレーXXL綿65/ポリエステル35(裏起毛)5964
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113211565764‐01サンドベージュXXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5964
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113211655764‐01スモーキーピンクXXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5964
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113211815764‐01スモーキーグリーンXXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5964
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113211905764‐01ストーンブルーXXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5964
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113211995764‐01ネイビーXXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5964
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113212085764‐01ブラックXXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5964
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
113212175764‐01ホワイトS綿75/ポリエステル25(裏起毛)4760
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113212265764‐01ホワイトM綿75/ポリエステル25(裏起毛)5061
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113212355764‐01ホワイトL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5362
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113212515764‐01ホワイトXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5663
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113212605764‐01アッシュS綿75/ポリエステル25(裏起毛)4760
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113212695764‐01アッシュM綿75/ポリエステル25(裏起毛)5061
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113212785764‐01アッシュL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5362
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113212875764‐01アッシュXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5663
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113212965764‐01ミックスグレーS綿65/ポリエステル35(裏起毛)4760
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113213055764‐01ミックスグレーM綿65/ポリエステル35(裏起毛)5061
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113213215764‐01ミックスグレーL綿65/ポリエステル35(裏起毛)5362
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113213305764‐01ミックスグレーXL綿65/ポリエステル35(裏起毛)5663
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113213395764‐01サンドベージュS綿75/ポリエステル25(裏起毛)4760
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113213485764‐01サンドベージュM綿75/ポリエステル25(裏起毛)5061
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113213575764‐01サンドベージュL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5362
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113213665764‐01サンドベージュXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5663
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113213755764‐01スモーキーピンクS綿75/ポリエステル25(裏起毛)4760
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113213915764‐01スモーキーピンクM綿75/ポリエステル25(裏起毛)5061
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113214005764‐01スモーキーピンクL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5362
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113214095764‐01スモーキーピンクXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5663
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113214185764‐01スモーキーグリーンS綿75/ポリエステル25(裏起毛)4760
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113214275764‐01スモーキーグリーンM綿75/ポリエステル25(裏起毛)5061
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113214365764‐01スモーキーグリーンL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5362
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113214455764‐01スモーキーグリーンXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5663
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113214615764‐01ストーンブルーS綿75/ポリエステル25(裏起毛)4760
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113214795764‐01ストーンブルーL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5362
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113214885764‐01ストーンブルーXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5663
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113214975764‐01ネイビーS綿75/ポリエステル25(裏起毛)4760
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113215065764‐01ネイビーM綿75/ポリエステル25(裏起毛)5061
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113215155764‐01ネイビーL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5362
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113215315764‐01ネイビーXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5663
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113215405764‐01ブラックS綿75/ポリエステル25(裏起毛)4760
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113215495764‐01ブラックM綿75/ポリエステル25(裏起毛)5061
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113215585764‐01ブラックL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5362
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113215675764‐01ブラックXL綿75/ポリエステル25(裏起毛)5663
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
113214705764‐01ストーンブルーM綿75/ポリエステル25(裏起毛)5061
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする