10.0オンス T/Cルーズフィット ハーフジップ スウェット 裏起毛

10.0オンス T/Cルーズフィット ハーフジップ スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cルーズフィット ハーフジップ スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cルーズフィット ハーフジップ スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cルーズフィット ハーフジップ スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cルーズフィット ハーフジップ スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cルーズフィット ハーフジップ スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cルーズフィット ハーフジップ スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cルーズフィット ハーフジップ スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ

幅広いスタイリングでジェンダーレスに楽しめる、注目度急上昇中のアイテム。シルエットを拾いすぎない「ルーズフィット」なシルエットと、長めの袖リブ、きらりと光るシルバーのジップが、リラックス感とスポーティーな雰囲気を両立。カジュアルなワイドパンツから、きれいめなスラックスまで、どんなパンツにも合わせられます。なめらかな肌ざわりの表面と、ふわふわの起毛加工を施した裏面をあわせ持った生地で抜群の人気を誇る「10.0オンス 裏起毛 スウェット シリーズ」生地を採用。

アッシュ混率(%)綿52/ポリエステル48(裏起毛)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113227395788‐01L56646472
オープン
6,098
6,708(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
113227485788‐01XL59656775
オープン
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
113227575788‐01L56646472
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
113227665788‐01XL59656775
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする