10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル

10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル - ユナイテッドアスレ10.0オンス スウェット フルジップ スタンドジャケット 裏パイル - ユナイテッドアスレ

トラックジャケットのデザインをスウェット生地で仕立てることで、新たな魅力が加わった一着。スポーティになりすぎないので羽織りとしてデイリーに使いやすく、スタンドネック仕様ならではのクリーンな印象に仕上がりました。ジッパーを上まであげてレトロスポーティに着こなすのも◎。やや肩落ちしたシルエットと短めのレングスで今っぽさもばっちり押さえています。同生地のスウェットパンツ Style No.5217-01と上下セットアップのスタイリングもおすすめです。斜めにあつらえた左右のフロントポケットは、大きめで使い勝手抜群。10.0オンスの裏パイル生地は吸水性があり快適なので、着心地の良さも折り紙つきです。

種別フルジップ スタンドジャケット混率(%)綿100(裏パイル)機能吸水性内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113176205245‐01ミックスグレーXXL606165
7,300
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
113176295245‐01ネイビーXXL606165
7,300
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
113176385245‐01ブラックXXL606165
7,300
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
113176475245‐01ミックスグレーM515856
5,800
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
113176565245‐01ミックスグレーL545959
5,800
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
113176655245‐01ミックスグレーXL576062
5,800
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
113176815245‐01ネイビーM515856
5,800
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
113176995245‐01ネイビーXL576062
5,800
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
113177085245‐01ブラックM515856
5,800
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
113177265245‐01ブラックXL576062
5,800
4,498
4,948(税込)
欠品中
113176905245‐01ネイビーL545959
5,800
取扱い終了
113177175245‐01ブラックL545959
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする