曜日別特売

15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛

15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ15.0オンス オープンエンド マグナムウェイト クルーネック スウェット 裏起毛 - ユナイテッドアスレ

ゆったりとしたリラックス感のあるサイジングにこだわった一着。大きめにとられたアームホール、ボリューム感のある袖まわりがこなれたムードを演出します。「マグナムウェイト」の名にふさわしい15.0オンスの極厚生地は、保温性抜群の裏起毛仕様。寒さ際立つ真冬の心強い味方に。生地の表糸にはオープンエンド糸を使用したことで、シャリ感とラフな雰囲気も楽しめます。表面に見えるステッチを可能な限り排したミニマルなデザインなので、ストリートはもちろんのこと、さまざまなスタイリングにマッチ。シンプルで普遍的なアイテムだからこそ、シルエットから縫製仕様までこだわりが際立つ逸品です。

種別スウェット混率(%)綿80/ポリエステル20(裏起毛)機能保温性内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113229405799‐01アッシュM525857
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
113229495799‐01アッシュL555960
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
113229585799‐01アッシュXL586063
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
113229675799‐01アッシュXXL616166
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
113229765799‐01ブラックM525857
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
113230015799‐01ブラックXL586063
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113230105799‐01ブラックXXL616166
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113229855799‐01ブラックL555960
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする