10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ 裏起毛

10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cビックシルエット スウェットプルオーバーパーカ  裏起毛 - ユナイテッドアスレ

単純にサイズを大きくするのではなく、広めにとった身幅と絶妙な肩落ち具合が織りなすオーバーサイズ感はビッグシルエット好きには必見。また、大きめなフードは立体的なシルエットを保ち、存在感のある仕上がりになるよう型紙から調節。素材は、しっかりと厚みがあり保温力抜群の裏起毛。大好評の5627-01のフーディータイプです。

種別パーカー混率(%)綿52、ポリエステル48(裏起毛)内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113200185631‐01アッシュM665169
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
113200275631‐01アッシュL695272
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
113200365631‐01アッシュXL725475
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
113200455631‐01ホワイトM665169
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
113200615631‐01ホワイトL695272
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
113200705631‐01ホワイトXL725475
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
113200795631‐01ブラックM665169
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
113200885631‐01ブラックL695272
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
113200975631‐01ブラックXL725475
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする