12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル

12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ

アーバンテイストでデイリーに着まわしができる、ややざっくりなシルエットが特徴の12.7オンスフルジップパーカ。生地感はふっくら、裏糸のパイルは通常よりも太い糸を編み込み重厚感ある生地でどこかクラシックな佇まいも◎。また洗濯後の縮率を軽減させるため、生地水洗いとタンブル乾燥を製造行程で施した「プリシュランクファブリック」を採用。アームホールや袖口など、力が加わる部分のステッチワークは太番手の縫製糸と粗めの運針数でダブルステッチにすることで、頑丈さと立体感を実現しました。

種別パーカー混率(%)綿100(裏パイル)内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113216375767‐01オフホワイトXXL596464
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
113216465767‐01ミックスグレーXXL596464
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
113216555767‐01ネイビーXXL596464
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
113216715767‐01ブラックXXL596464
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
113216805767‐01オフホワイトS476052
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113216895767‐01オフホワイトM506155
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113216985767‐01オフホワイトL536258
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113217075767‐01オフホワイトXL566361
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113217165767‐01ミックスグレーS476052
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113217255767‐01ミックスグレーM506155
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113217415767‐01ミックスグレーL536258
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113217505767‐01ミックスグレーXL566361
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113217595767‐01ネイビーS476052
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113217685767‐01ネイビーM506155
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113217775767‐01ネイビーL536258
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113217865767‐01ネイビーXL566361
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113217955767‐01ブラックS476052
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113218115767‐01ブラックM506155
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113218205767‐01ブラックL536258
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
113218295767‐01ブラックXL566361
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする