12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル

12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ12.7オンス ヘヴィーウェイト スウェットフルジップパーカ 裏パイル - ユナイテッドアスレ

アーバンテイストでデイリーに着回しができる、ややざっくりなシルエットが特徴です。生地感はふっくら、裏糸のパイルは通常よりも太い糸を編み込み重厚感ある生地でどこかクラシックな佇まいも◎。また、洗濯後の縮率を軽減させるため、生地水洗いとタンブル乾燥を製造行程で施した「プリシュランクファブリック」を採用。アームホールや袖口など、力が加わる部分のステッチワークは太番手の縫製糸と粗めの運針数でダブルステッチにすることで、堅牢さと立体感を実現しました。

種別パーカー混率(%)綿100(裏パイル)内容量1枚
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113218385768‐01オフホワイトS476052
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113218475768‐01オフホワイトM506155
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113218565768‐01オフホワイトL536258
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113218655768‐01オフホワイトXL566361
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113218815768‐01アッシュS476052
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113218905768‐01アッシュM506155
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113218995768‐01アッシュL536258
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113219085768‐01アッシュXL566361
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113219175768‐01ミックスグレーS476052
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113219265768‐01ミックスグレーM506155
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113219355768‐01ミックスグレーL536258
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113219515768‐01ミックスグレーXL566361
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113219605768‐01ナチュラルS476052
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113219695768‐01ナチュラルM506155
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113219785768‐01ナチュラルL536258
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113219875768‐01ナチュラルXL566361
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113219965768‐01シナモンブラウンS476052
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113220055768‐01シナモンブラウンM506155
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113220215768‐01シナモンブラウンL536258
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113220305768‐01シナモンブラウンXL566361
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113220395768‐01フォレストグリーンS476052
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113220485768‐01フォレストグリーンM506155
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113220575768‐01フォレストグリーンL536258
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113220665768‐01フォレストグリーンXL566361
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113220755768‐01ネイビーS476052
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113220915768‐01ネイビーM506155
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113221005768‐01ネイビーL536258
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113221095768‐01ネイビーXL566361
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113221185768‐01カーボンS476052
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113221275768‐01カーボンM506155
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113221455768‐01カーボンXL566361
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113221615768‐01ブラックS476052
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113221705768‐01ブラックM506155
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113221795768‐01ブラックL536258
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113221885768‐01ブラックXL566361
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
113221975768‐01オフホワイトXXL596464
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
113222065768‐01アッシュXXL596464
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
113222155768‐01ミックスグレーXXL596464
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
113222315768‐01ナチュラルXXL596464
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
113222405768‐01シナモンブラウンXXL596464
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
113222495768‐01フォレストグリーンXXL596464
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
113222585768‐01ネイビーXXL596464
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
113222675768‐01カーボンXXL596464
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
113222765768‐01ブラックXXL596464
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
113221365768‐01カーボンL536258
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする